カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(56)
- 作業工具(30)
- 電気材料(11)
- 保管用品(10)
- 測定用品(7)
- 安全保護具(7)
- 制御機器(6)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- 工進(5,535)
- ホンダ(3,204)
- StarTech.com(794)
- サカエ(538)
- フエニックス・コンタクト(296)
- 長谷川工業(272)
- SMC(257)
- サンコー(三甲)(213)
- メディアカバーマーケット(136)
- 日立産機システム(126)
- 富士コンプレッサー(105)
- ラムマウント(97)
- アネスト岩田(92)
- 三菱ふそう(85)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- FACOM(49)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- RS PRO(43)
- ブランドをもっと見る
「b com」の検索結果
特価

LEDソフトネオン 変換コードB
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。 従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。全長(m)約0.2
PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル材質PVC質量(g)105寸法(m)1
PDS-B01-20FL専用 コントローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3動作電圧(V)DC3(リモコン)
バンキャビネット カルプラBセット
JEFCOM(ジェフコム)¥53,980税込¥59,3781セット5日以内出荷カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット) ベースユニットと天板のセット(3列)セット内容カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラベースユニット(2セット)IZ-PC-B-TW×1/カルプラ天板(W1150)IZ-PC-115T×1材質PP本体寸法(mm)1150×786×203本体質量(kg)11.7
ベルトパーツボックスミニ
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状材質ポリプロピレン
パックパーツボックスミニ
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(16個)当日出荷ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース材質ポリプロピレン色ブラック/クリア
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
モジュラー圧着工具(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口
ケーブルリールスタッド
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781セット(2本)翌々日出荷二段ケーブルリールVBW-4500B用用途二段ケーブルリール交換用スタッド材質鉄質量(g)145本体寸法(mm)10×100×245
カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31色白規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
カテゴリー6A用キーストンジャック
JEFCOM(ジェフコム)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
マウント(1P/シールドジャック付)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷カテゴリー5e対応マウントボックス(1個口シールドジャック付)。シールド付LANケーブルに対応。T568A/T568B(RJ45)仕様シールドケーブル対応キーストンジャック1個付ほこり防止シャッター付セット内容マウントボックス×1、タッピングネジM3.5×20mm×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×48×27色白
マウントボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷カテゴリー5e対応。T568A/T568B(RJ-45タイプ)。ほこり防止シャッター付。2個口タイプ。キーストンジャック2個付セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×2寸法(mm)65×72×27色白
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
マウントボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷カテゴリー5e対応。T568A/T568B(RJ-45タイプ)。ほこり防止シャッター付。1個口タイプ。キーストンジャック1個付セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×45×27色白
電工ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。 ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。材質(刃)8cr13mov
パーツボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷パステルカラー中函組替タイプ。サイズ:幅405×奥行305×高さ62mm。中函組合せ ND-A:48、ND-B:0、ND-C:0
パーツボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷パステルカラー中函組替タイプ。サイズ:幅405×奥行305×高さ62mm。中函組合せ ND-A:16、ND-B:8、ND-C:4
パーツボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷パステルカラー中函組替タイプ。サイズ:幅405×奥行305×高さ62mm。中函組合せ ND-A:0、ND-B:24、ND-C:0
パーツボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷パステルカラー中函組替タイプ。サイズ:幅405×奥行305×高さ62mm。中函組合せ ND-A:0、ND-B:0、ND-C:12
パーツボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷パステルカラー中函組替タイプ。サイズ:幅405×奥行305×高さ62mm。中函組合せ ND-A:24、ND-B:12、ND-C:0
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)12(下穴)寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)343(35)ワッシャー外径(mm)Φ17
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(2個)当日出荷確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状メスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)20(下穴)寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)588(60)ワッシャー外径(mm)Φ26
スーパージルトン薄々
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)3日以内出荷厚さ1mmの超薄型。両面補強の切断砥石。バリ、焼けが少ない!。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。ステンレス・金属用。サイズ:105×1.0×15mm。粒硬度:AZ60P B3F。最高使用周速度:80m/s。最高使用回転数:14,400rpm。入数:10枚
スーパーサウンド3Eチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷音・光で、導通・検電・極性をチェック 交流の場合、ケーブル被覆の上から検電(直接触もOK)できます。 ※直流の場合は被覆の上からでは検電できません。電源アルカリボタン電池LR44 2個
BNCコネクター圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
BNCコネクタセッター
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!用途BNCコネクタ用全長(mm)295質量(g)88軸長(mm)約200
電工プロ折りたたみ 引廻しノコ替刃
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷電工プロ折りたたみ引廻しノコJHNT-120専用替刃。クリアー塗装仕上げ刃材質SK-5(炭素工具鋼)刃長(mm)120刃厚(mm)0.9
デンサン Vマワール(ブレーキ付)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
キーストンジャック
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック 高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計。 キーストンジャックは特殊形状により、差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロス トークも低減できます。 接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上させています。 568Aと568Bの分かりやすいカラーラベルの採用により、配線の確認が簡単になります。 IDCコネクターには保護カバーが取り付けられ、安定した性能を維持します。 ジャックを利用しない時のためのダストカバーを用意。ネットワークの種類を識別できる様CAT5e(カテゴリー5e)のものを用意しました。 110ブロック互換IDCコネクターには22~26AWGの単線ネットワークケーブルで利用できます。 LAN-FCのキーストンジャックは、どのマウントボックスにも簡単に装着できます。セット内容キーストンジャック×1ジャックカバー×2ダストカバー3種類×各1色白
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681袋(2個)当日出荷確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状オスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構。_x000D_。先端形状がスリムな形状にリニューアル。_x000D_。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF CAP-39B)。用途中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に材質FRP・PP被覆(ロッド)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×8×8ロッド数3本ロッド長さ(m)1.8復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ/接続金具は除く)