ジョイント釣り名人(イージージョイント)

ジョイント釣り名人(イージージョイント) - JEFCOM(ジェフコム)

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構。
先端形状がスリムな形状にリニューアル。
外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF CAP-39B)。

用途
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
材質
FRP・PP被覆(ロッド)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×8×8
ロッド数
3本
ロッド長さ(m)
1.8
復元可能曲げ半径(cm)
20(ロッド部のみ/接続金具は除く)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体質量(g)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975407JEF50-54オレンジ2855.0(Φ4.0+PP被覆)
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
02975416JEF40-54イエロー1954.0(Φ3.0+PP被覆)
¥17,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする