カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(23)
  • RS PRO(16)
  • エスコ(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • ナリカ(6)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • スタック電子(4)
  • リオン(3)
  • 多治見無線電機(3)
  • Tektronix(テクトロニクス)(3)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(3)
  • アズワン(2)
  • 小野測器(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • カナレ電気(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • KEITHLEY(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc 抵抗」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1セット(2個)
3日以内出荷
材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
BNC型ジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1セット(2個)
3日以内出荷
タイプ半田締付材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1セット(2個)
3日以内出荷
材質黄銅、ニッケルメッキ定格電圧 AC V500耐電圧(V)AC1500
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
種類アダプタタイプ丸型結合方式バヨネットロック
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1袋(2個)
当日出荷
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)29タイプ丸型定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロック電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250耐電圧AC750V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)6max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~1G
RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ・圧着形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B耐電圧(V/min)AC500
BNC変換アダプター(中継タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1個
当日出荷
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5283定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
799税込879特価
1個
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5275定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル3C-2V、 3C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
BNC変換アダプター(中継タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
849税込934
1個
当日出荷
BNCプラグから中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267質量(g)20定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
BNCプラグから変換するアダプター!圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプターBNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4嵌合部形状プラグ・ジャック
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型プラグ BNCプラグ用アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら