12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグに トラスコ品番366-5259 形状ストレート 質量(g)20 タイプ丸型 種類アダプタ 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式バヨネットロック コンタクト形状メス・オス兼用 インピーダンス(Ω)75 変換内容BNCジャック⇔Fプラグ 耐電圧(V/min)AC500 嵌合部形状ジャック・プラグ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LBNC-7C-2P BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタ コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 質量(g)29 タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 周波数帯域(MHz)0~500 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB 結合方式バヨネットロック 電圧定在波比1.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

LBNC-5C-2P BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5232 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ
材質黄銅、ニッケルメッキ 定格電圧 AC V500 耐電圧(V)AC1500
1セット(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5224 形状ストレート 質量(g)40 タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル3C-2V、3C-FV 適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B トラスコ品番366-5275 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 適合ケーブル3C-2V、 3C-FV インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(Hz)0~4G
1個
999 税込1,099
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-B トラスコ品番366-5283 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FV インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(Hz)0~4G
1個
999 税込1,099
当日出荷

BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 周波数帯域(Hz)0~4G 変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
899 税込989
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サージプロテクター
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃)-22~85 周波数特性0~1GHz 湿度範囲95%以下 寿命300回(100A) 使用温度0~55℃ 最大サージ電圧(V)4K 挿入損失(dB)0.2以下 リターンロス(dB)16(75Ω)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)。Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用。映像・音声配線向け同軸ケーブル
用途屈曲部分・狭い場所への配線に モーションカメラに 全長(mm)195 質量(g)22 インピーダンス(Ω)75 RG-179/U同軸ケーブル
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250 耐電圧AC750V 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)6max 適合工具専用レンチ(LDR-38-716) 電圧定在波比1.5max インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(Hz)0~1G
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)