「bncプラグ l型」の検索結果
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
トラスコ品番366-5275
定格電圧AC500V
耐電圧AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
適合ケーブル3C-2V、 3C-FV
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(Hz)0~4G
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC750V
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)6max
適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
電圧定在波比1.5max
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(Hz)0~1G
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
トラスコ品番366-5283
定格電圧AC500V
耐電圧AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FV
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(Hz)0~4G
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ
コンタクト形状メス
結線方法圧着
トラスコ品番366-5232
形状ストレート
タイプ丸型
定格電圧(V)AC250
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)3以下
適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV
適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式バヨネットロック
インピーダンス(Ω)75
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~1
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC 500V
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)5max
適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
電圧定在波比1.5 max
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(Hz)0~2G
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB
全長(mm)215
質量(g)550
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215
セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)
質量(g)1130
ケース寸法(mm)285×157×50
ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷