3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など 材質スチール 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440 最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf) 電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

フリーサドル(テープタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
径の違う電線管やCD管をまとめて固定。切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能
材質SPCC 本体サイズ(mm)160×22×160 関連資料(4.98MB)
1巻(10m)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)スラブリール
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に 直径(Φmm)880(最大伸長時) 質量(kg)4 高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷