ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない!
ソフトカバーはシリコンゴム製。 シリコンは滑りもよく通線がスムーズ。 CVTケーブルに最適・細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない
簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂
質量(g)483
長さ(m)7.5
テープ幅(mm)32
本体サイズ(mm)57×111×85
関連資料(1.18MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂
幅(mm)32テープ
質量(g)483
長さ(m)7.5
本体寸法(mm)57×111×85
関連資料(0.78MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器
セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
本体寸法(mm)93×39×173
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
関連資料(0.37MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650
セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
本体サイズ(mm)93×39×173
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
関連キーワード