13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
新規格対応!リーズナブルながら、必要な機能はしっかり備えた「エントリーモデル」 ランヤード付オールラウンドフルハーネス エントリーモデル 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂・丸リング:スチール 質量(g)約1370(ランヤード含む) 種類ロープ式 フックNo.57(スチール) ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。) 材質(ランヤード)3ッ打ナイロン 肩・腿部ベルト幅(mm)45 材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25(ナイロン) 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用)
超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット。軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現。胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる。脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい。墜落制止用器具の規格「新規格品」。スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上。クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ 質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960 ベルト幅(mm)40 種類フルハーネス型 フック口開き(mm)65 ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30 ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040) 関連資料(1.01MB) 取扱説明書(2.24MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールストラップ
高所作業での工具の落下や、紛失を防止。便利な二重環付。スチールワイヤー入で、柔軟性・伸縮性に優れる
使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。 材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン・鉄 質量(g)64 本体寸法(mm)1200×20×10 耐荷重N(kgf)9.8(1) 関連資料(3.8MB) 材質(カラビナ)亜鉛合金
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールストラップ(伸縮ベルト)
高所作業での工具の落下や、紛失を防止。便利な二重環付。布製で柔らかく、絡みにくい
使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。 材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン 質量(g)90 本体寸法(mm)1370×20×10 耐荷重N(kgf)9.8(1) 関連資料(3.8MB) 材質(カラビナ)亜鉛合金
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
ソフトなベルトと肩パッドを装備 墜落制止用器具の規格「新規格品」
サイズM 取扱説明書(3.4MB) 最大使用質量(kg)130
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
新規格品130kgタイプフルハーネス。ソフトなベルトと肩パッドを装備。全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。ワークポジショニング用器具接続ベルト付。墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、ワークポジショニング用器具接続ベルト(ワンタッチタイプ):アルミ合金、D環:スチール、肩パッド/休止フック掛け(2個)/ベルト保持板/尻当て/ベルト止め:樹脂 質量(g)約1090 種類フルハーネス型 適応身長(cm)160~180 関連資料(1.48MB) 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ式 胴ベルト無し ランヤード無し
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス DB-HN-17PG
墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい
用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス 材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂 質量(g)約1130 適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。) ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス DB-HN-17PGY
墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい。Y型背中ベルト:装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える。電動ファン内蔵上着の上から装着しても送風のじゃまにならない
用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス 材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂 質量(g)約1050 適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。) ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
フロントD環付フルハーネスMサイズ ソフトなベルトと肩パッドを装備 胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用 ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式) 墜落制止用器具の規格「新規格品」
最大使用質量(kg)130 サイズM 質量(kg)1.33 材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂 関連資料(0.72MB) 取扱説明書(3.4MB)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
フロントD環付フルハーネスLサイズ ソフトなベルトと肩パッドを装備 胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用 ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式) 墜落制止用器具の規格「新規格品」
最大使用質量(kg)130 サイズL 質量(kg)1.33 材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂 関連資料(0.72MB) 取扱説明書(3.4MB)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネスランヤードセット
フルハーネスとランヤードのセット
セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-17PGY・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160PGW 材質フルハーネス/ベルト:ナイロン、 前ベルト連結調節環:スチール、 バックル:アルミ、 D環:スチール、 フックハンガー:合成樹脂、フルハーネス用ランヤード/伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、 伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、 ショックアブソーバ:ナイロン繊維、 フック:スチール 質量(g)フルハーネス:約1050、フルハーネス用ランヤード:1150 種類伸縮式 ランヤード(長さ)(mm)1100~1600 適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネスランヤードセット
フルハーネスとランヤードのセット
仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付) セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW 材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド) 幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27 質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130 種類伸縮式 ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
新規格対応!全てのユーザーにオススメの「スタンダードモデル」 様々なシーンにマッチするフルハーネス スタンダードモデル 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂 質量(g)約1090 適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。) 肩・腿部ベルト幅(mm)45 材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25(ナイロン) 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト
1個
24,980 税込27,478
28日以内出荷