「dcアダプタ 24v」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源とAC-DC変換器を内蔵
入力AC100V 50/60Hz 2A
AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A/PAD-80W-A/PAD-150W-A)※PAD-60VA-A/PAD-120VA-Aは使えません。
用途LEDソフトネオンPRシリーズ用コントローラー
仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)
材質ABS、PVC
質量(g)280
タイプローボルトタイプ(24V)※変換コードPR-E3-CAの使用で、PR3L・PR3Sシリーズと接続可能
ケーブル長(m)各約1.8(入出力)
本体寸法(mm)62×35×105
使用場所屋外用
関連資料(0.51MB)
1個
¥4,388
税込¥4,827
4日以内出荷
ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8
材質PVC
長さ(mm)2.5
質量(g)230
定格消費電力(W)1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)LED間隔:約10
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)24
関連資料(1.64MB)
多彩な7パターンの点灯モード。7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)。フルカラーパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応
光色フルカラー
接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC24V 3.33A
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
LED色フルカラー
間隔(mm)LED:約100
タイプ1個口
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
付属コントローラーで点灯パターン切替可能。折りたたみ式で球体へ展開できる。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。フルカラーマルチパターン点灯。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。フルカラーパターン点灯
仕様SJV:18.1
本体寸法(mm)606×606×620
定格消費電力(W)17
本体質量(kg)3.5
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP44
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)50
光色フルカラーLED数
LED使用数(個)161
関連資料(40.79MB)
最大接続台数3個(並列接続) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯
仕様SJV:1.5
質量(g)300
本体寸法(mm)30×30×810
定格消費電力(W)1.6
定格入力電圧(V)DC24
寸法(cm)81
保護等級IP44
連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)90
LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
関連資料(40.79MB)
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP44
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
関連資料(40.79MB)
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2
材質PVC・PC
タイプ屋外用IP44
本体寸法(mm)(合計)22×22×680
本体質量(g)420
定格消費電力(W)1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)LED間隔:約2
セット数5本組
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)
関連資料(0.7MB)
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅
仕様SJV:1.1
質量(g)230
長さ(m)2.5
定格消費電力(W)1(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP44
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
光色青・白(フラッシュ)
LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)
関連資料(40.79MB)
接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
1個(2.5m)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口
仕様SJV:1.5
質量(g)300
本体寸法(mm)30×30×810
定格消費電力(W)1.6
定格入力電圧(V)DC24
寸法(cm)81
保護等級IP44
連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)90
光色白・白(フラッシュ)
LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
関連資料(40.79MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)
種別SJV:52
材質PVC
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×4000×4
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)576
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)
材質シリコン断面
寸法(mm)7×14
周波数(Hz)50/60
最小曲げ半径(mm)30
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
駆動方式AC-DC アダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
断面寸法(mm)7×14
関連資料(40.79MB)
取扱説明書(0.88MB)
照射角度(°)160
LEDテープライト(UVタイプ)
蛍光体が反応する演出用UV
室内用 ※雨、水濡れに注意してください。
切断不可
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
安全なローボルト
本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:52
材質シリコン
色ブラックライト(紫外線395~400nm)
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)12×4000×3
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅12×高さ5
LED使用数(個)240
関連資料(1.37MB)
間隔(mm)LED:約16
取扱説明書(1.2MB)
1個(3m)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
LEDテープライト(UVタイプ)
蛍光体が反応する演出用UV
室内用 ※雨、水濡れに注意してください。
切断不可
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
安全なローボルト
本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:20
材質シリコン
色ブラックライト(紫外線395~400nm)
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)12×2000×3
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅12×高さ5
LED使用数(個)120
関連資料(1.37MB)
間隔(mm)LED:約16
取扱説明書(1.2MB)
1個(2m)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
波長(nm)460(±5)
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
光色青
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
簡単イルミネーションセット
室内用
すぐに設置できるオールインワンセット
継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ
質量(g)500
長さ(m)10
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8
定格入力電圧(V)AC100
寸法(cm)LED間隔:約10
定格出力二次:DC24V/1.5A
定格入力電流(A)1
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
LED使用数(個)96
接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10
セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
屋外用ライトアップライト(10W)
防雨・防塵ボディ:IP44
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)10
本体寸法(mm)176×110×138
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)
質量(g)21(リモコン)
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
動作温度範囲(℃)-10~40(常温)
電波到達距離(m)2.5
LEDフルカラーLED
照射方式散光型
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V50/60Hz2A
出力DC24V3.33A
使用場所屋外
保護等級IP44
ケーブル長(m)0.9
材質筐体:アルミダイカスト
仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(11.36MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
用途SJXシリーズロッドタイプ
タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常温
点灯方式マルチパターン点灯(15種)
ロッド径(Φmm)13
点灯色フルカラーパターン点灯
関連資料(0.38MB)
商品タイプ本体のみ
マルチパターン点灯(15種)
コントローラーのボタンを押すと変化します
組立式
用途SJXシリーズ立体ミニツリー
仕様SJV:41
材質ABS、鉄、PVC
寸法(mm)580×595×1350
質量(kg)2.5
タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
消費電力(W)34
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常湿
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外
関連資料(0.93MB)
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
用途SJXシリーズストリング
材質ABS、PVC
タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常温
点灯方式マルチパターン点灯8種
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外用
点灯色フルカラーパターン点灯
関連資料(0.45MB)
用途2023新モチーフ(全点滅タイプ)
材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVC
タイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常湿
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外用
ケーブル長(cm)各約50(出力・入力)
関連資料(0.78MB)
電球の種類LED
用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ)
仕様SJV:10
材質ABS、PVC
質量(g)800
タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
長さ(m)10
定格消費電力(W)9.5
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常温
点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外用
LED使用数(個)96
関連資料(0.47MB)
関連キーワード