カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- 三菱マテリアル(1)
「dlc-ap」の検索結果

ハイワークポール(イージーロック)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの。 さまざまな高所作業に対応。伸長時:3.7mタイプ。ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、。 この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!。 ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。ポールの先端に、取付け可能なパーツ。・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種。・火災感知器チェンジャーヘッド。・非常誘導灯点検棒ヘッド材質AL・ABS段数5段全長(m)(伸長時)約3.7本体寸法(mm)縮小時:50×55×1000・1kg
ハイワークポール(イージーロック)
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの。 さまざまな高所作業に対応。伸長時:7.2mタイプ。ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、。 この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!。 ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。ポールの先端に、取付け可能なパーツ。・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種。・火災感知器チェンジャーヘッド。・非常誘導灯点検棒ヘッド材質AL・ABS段数6段全長(m)(伸長時)約7.2本体寸法(mm)縮小時:50×55×1525・1.76kg
角度調節ヘッド付ポール
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! M5 角度調節ヘッド(DLC-KSM)にポール(DLC-AP18)がセット材質PC/Brass、アルミ寸法(cm)収納時:80、伸長時:190
火災感知器チェンジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。ポールの先端に、別売ヘッドパーツを取り付け、。 ランプ交換・非常誘導灯の点検などのさまざまな高所作業に対応可能。全長:3.7m。適合火災感知器サイズ:。 Φ95 ~ 110mm(Φ)、高さ15mm 以上。最大広がり巾:Φ125 ~ 140mm。セット内容(各1)。・DLC-CH-KC(ヘッド部)。 サイズ:Φ120×117mm 質量:130g。・DLC-AP37E(ポール部)。 段数:5段。 全長(伸長時):約3.7m。 サイズ(縮小時):50×55×1000mm。 質量:1.0kg。・収納袋材質AL・ABS・PC
ランプチェンジャーキャッチヘッド
JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
M5角度調節ヘッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! アルミポール(別売)に装着して使用 ツマミを回してM5ネジの角度を調節可能・216°(9°×24段)適合アルミポール:DLC-AP18・DLC-AP33M・DLC-AP40S・DLC-AP60S・DLC-AP60M・DLC-AP93M材質PC/Brass本体寸法(mm)26×26×100ねじサイズM5×10mm
ランプチェンジャーキャッチヘッド
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140