3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト
屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)10 本体寸法(mm)176×110×138 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン) 質量(g)21(リモコン) 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 動作温度範囲(℃)-10~40(常温) 電波到達距離(m)2.5 LEDフルカラーLED 照射方式散光型 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V50/60Hz2A 出力DC24V3.33A 使用場所屋外 保護等級IP44 ケーブル長(m)0.9 材質筐体:アルミダイカスト 仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2 関連資料(0.63MB) 取扱説明書(11.36MB)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
フルカラーLEDが個々に自動変色。
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 間隔(mm)約100
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) フルカラーLEDが個々に自動変色。
定格入力電圧(V)AC24 光色フルカラー 長さ(m)2 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 取付間隔(cm)約10 点灯方法フルカラー自動変色
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード