17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く カーボン製(手元竿のみFRP製) 長さ20m 軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群 引掛けやすい先端機構 割れない尻金(金属+樹脂製) 夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(kg)2.64 先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 本体寸法(mm)64×1000×64 最大径(Φmm)竿:55、製品:64 収納長(m)1 竿数23 関連資料(0.72MB) 取扱説明書(0.15MB) 伸長(m)20
1本(20m)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!。カーボン製(手元竿のみFRP製)。ジェフコムフィッシャーで最長の25m!。引掛けやすい先端機構。割れない尻金・金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(kg)4.45 長さ(m)伸長時:25 先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 長さ(cm)収納時:101 本体寸法(mm)83×1010×83 最大径(Φmm)竿:74、製品:83 竿数29 関連資料(2.95MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(25m)
199,800 税込219,780
翌々日出荷

DXF-6000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く 天井裏・床下配線に 竿にカーボンを採用(一部FRP製) 軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金・金属+樹脂製 夜光塗料蓄光タイプ
仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400 質量(kg)0.82 長さ(m)収納時:0.435 最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53 伸長時寸法(m)6 竿数19
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ15m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)15 寸法(mm)75×700×75 質量(kg)2.3 収納時寸法(cm)70 最大径(Φmm)竿:65 寸法(Φmm)75 竿数26 金具フック金具 DBF-F ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
1本(15m)
109,800 税込120,780
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)7 本体寸法(mm)50×550×50 本体質量(kg)1.105 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿44/製品50 竿数15 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.09MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(7m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)5 寸法(mm)48×48×440 収納時寸法(cm)44 最大径(Φmm)竿:40 寸法(Φmm)48 竿数16 先端金具・フック金具 DBF-F ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 タイプ1個口
1本(5m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ10m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)10 寸法(mm)54×700×54 質量(kg)1.15 収納時寸法(cm)70 最大径(Φmm)竿:45 寸法(Φmm)54 竿数18 金具フック金具 DBF-F ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
1本(10m)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)10 本体寸法(mm)60×650×60 本体質量(kg)1.975 収納時寸法(cm)65 最大径(Φmm)竿54/製品60 竿数18 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.09MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(10m)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)6 本体寸法(mm)42.3×550×42.3 本体質量(g)765 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿39/製品42 竿数13 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.09MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(6m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用 強さと柔軟性を高次元で両立 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
材質外竿:FRP、外竿以外:カーボン・FRP、金具:SS400 先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 長さ(cm)収納時:110 関連資料(1.1MB) 取扱説明書(0.17MB) 伸長(m)15
1本(15m)ほか
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立8mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)8 本体寸法(mm)54×550×54 本体質量(kg)1.4 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿50/製品54 竿数17 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.08MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(8m)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)5 本体寸法(mm)43.5×400×43.5 本体質量(g)650 収納時寸法(cm)40 最大径(Φmm)竿40/製品44 竿数15 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.08MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(5m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適 付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質(竿)カーボン・FRP 材質(金具)SS400 関連資料(0.95MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
1本(5m)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 幅(mm)S:71 質量(kg)2.95 長さ(m)伸長時:15 長さ(cm)収納時:65.5 本体寸法(mm)79×655×79 最大径(Φmm)79 関連資料(1.66MB) 取扱説明書(0.22MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(15m)
129,800 税込142,780
翌々日出荷

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 幅(mm)S:57 質量(kg)1.65 長さ(m)伸長時:10 長さ(cm)収納時:55 本体寸法(mm)63×550×63 最大径(Φmm)63 関連資料(1.66MB) 取扱説明書(0.22MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(10m)
67,980 税込74,778
翌々日出荷

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ 仕様竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(g)935 本体寸法(mm)52×52×520 最大径(Φmm)52、竿:44 金具フック金具 DBF-F 収納長(m)0.52 竿数18 伸長(m)7
1個(7m)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ 仕様竿先端:M5ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(g)345 本体寸法(mm)29×29×62.5 最大径(Φmm)29、竿:25 金具フック金具 DBF-F 収納長(m)6.25 竿数15 伸長(m)8
1個(8m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷