被覆がないオールグラスファイバー製!
地中線化工事に最適
線のみ
低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)-10~+40
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等
全長(mm)91
有効長(mm)11
チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
線径Φ7mm小型タイプ
線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
線径(Φmm)7
最小曲げ半径(mm)200
関連キーワード