カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- SMC(26)
- ホンダ(2)
- 大和バルブ(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
「hn-20g」の検索結果
特価

ハーネス ランヤードセット
JEFCOM(ジェフコム)¥53,980税込¥59,3781セット3日以内出荷フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)。・ソフトなベルトと肩パッドを装備。・全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。・ワークポジショニング用器具接続ベルト付。・墜落制止用器具の規格「新規格品」。・肩、腿ベルト:幅45mmポリエステル。・胸ベルト:幅25mmナイロン。・肩バックル:スチール。・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)。・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)。・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)。・D環:スチール。・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂。写真のワークウェアは付属しておりません。フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)。・コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード。・ダブルランヤード。・墜落制止用器具の規格「新規格品」。・ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)。・ショックアブソーバ:第一種。・フック:No.56(軽量タイプ)。・D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)セット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)×1、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)×1質量(g)DB-HN-20DS-YB:約1090、DB-HL-160SW):約1130ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時:約1100)適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)27