「iv電線 1.6mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線サイズがひと目でわかる
31サイズ計測可能
狭所での計測が可能
6枚1セット
仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□~325□)
仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□~500□(600V CV、CE、EE))
材質ABS
厚さ(mm)24
寸法(mm)161×75
質量(g)76
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!!
IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!!
電線の保管に、運搬にも便利。
型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK
使用途中でも保管OK
多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406
質量(kg)0.9
高さ(mm)95
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
仕様許容電流表記
材質プラスチック
寸法(mm)140×140×20
測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2
質量(g)68
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
24サイズ計測可能。コンパクト設計のケーブルゲージ
1枚で325mm2まで24種類の電線を測定
コンパクトで使い易い
ケーブル仕上外径を測定
測定範囲IV線(600V単線):1.6~2.6mmIV線(600Vより線):2~325mm2単心ビニールコード:0.5~2mm2
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
運びやすい取手付ケーブルリール。
立てて運搬・倒して繰り出し。
内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。
電線を入れたまま運ぶことができる。
ブレーキ付(強弱調整可能)。
立てて収納できる。
束巻収納可。
縦置き収納で場所をとらない。
持ち運びしやすい取手付。
内出し・外出し自在。
材質スチール
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210
最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)
電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
電線が垂れ下がらない「受皿付」+ブレーキが効いて回りすぎない「ブレーキ付」。よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない!。ブレーキは調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。外出し用のガイドリング付。軽量・コンパクト
仕様収納可能電線類IV線(Φ1.6mm、Φ2mm)等収納可能容量:外径Φ390×内径Φ190×高さ155mm(Vマワール部)最大荷重(受け皿部):0.34kN(35kgf)
寸法(mm)(受皿)Φ430×65
質量(kg)1.75
質量(g)(受皿)428g
本体寸法(mm)500×Φ480(回転円径)×85
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。
PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。
横置きで最大4段積み重ねOK。
エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270
質量(kg)4.1
最大積載段数4段
収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)
最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード