セードキャッチャー用ポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換に!
セードキャッチャー DLC-SC02用ポール。
質量(kg)3全長(m)1.9~7.6最大径(Φmm)68.5
セードキャッチャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換に!
ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能
高さ9mまでのセードをキャッチ(別売りのポール DLC-SP76M が必要です)
キャッチヘッド(セラメタ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。
セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。
比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。
ランプ中央に誘導するグリップ形状。
付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。
ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)当日出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップキャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93