「led 点滅」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SJ-C52W-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

SJ-C52L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

SJ-C52B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:1.9 質量(kg)0.4 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2×50 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

SJ-C51L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SJ-B51WP-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:11.9 本体寸法(mm)640×40×580 本体質量(g)900 定格消費電力(W)11 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SJ-C51W-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SJ-D50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:13.7 本体寸法(mm)1000×230×620 定格消費電力(W)13 本体質量(kg)2.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
用途2023新モチーフ(全点滅タイプ) 材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVC タイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常湿 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 ケーブル長(cm)各約50(出力・入力) 関連資料(0.78MB) 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:12.1 質量(kg)4.1 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×2.5×50 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:9.8 質量(kg)0.9 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×2×40 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

SJ-C53-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5 本体寸法(mm)1010×40×340 定格消費電力(W)6 本体質量(kg)1 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

SJ-C50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
三重星(3色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.8 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)9.3 本体質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)
用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ) 仕様SJV:10 材質ABS、PVC 質量(g)800 タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 長さ(m)10 定格消費電力(W)9.5 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常温 点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 LED使用数(個)96 関連資料(0.47MB)
1本(10m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)
数珠つなぎに中継連結できる。 吊り下げに適した平面タイプ。
定格入力電圧(V)AC24
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)
数珠つなぎに中継連結できる。 自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)AC24 ケーブル長(m)入出力:各約1 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 点灯方法交互点滅・全点灯
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:6.5 質量(kg)0.8 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×2×75 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

SJ-B50WP-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7 本体寸法(mm)620×40×600 本体質量(g)950 定格消費電力(W)6.7 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

SJ-C51B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SJ-A51-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
ベルとリボン。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7 本体寸法(mm)580×40×410 定格消費電力(W)6.7 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

SJ-A50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
ベルと星。組立式:固定ネジ2本付。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:19.7 本体寸法(mm)1800×40×550 定格消費電力(W)18 本体質量(kg)4.1 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストリングベースNH(同期点滅型)
コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを20本接続可能
質量(kg)1.4 長さ(m)約5 寸法A(mm)125 寸法B(mm)250 関連資料(40.79MB)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラウンド分岐コードNH(同期点滅型)
コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを10本接続可能
質量(kg)0.4 コード長さ(cm)18 関連資料(40.79MB) 寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)5分岐コードNH(3P・同期点滅型)
扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
質量(kg)0.24
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)5分岐コードSJX(2P・同期点滅型)
LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
質量(kg)0.2
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

SJX-E10FF-8LD LEDホタルSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様SJV:1.7 質量(g)約190 定格入力電圧(V)AC24 連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時) 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 LED使用数(個)8(1組あたり) 点灯方法ランダム点滅
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

LEDクロスネット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ
楽しい絵柄でアクセントに最適。 中継連結ができるLEDジョイントモチーフ。 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDアイスクルカーテン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)5 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常温 LED使用数(個)120
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDスティックライト
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2 材質PVC・PC タイプ屋外用IP44 本体寸法(mm)(合計)22×22×680 本体質量(g)420 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約2 セット数5本組 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり) 関連資料(0.7MB)
1セット(5本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDクロスネット(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(SJシリーズ)
ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。
定格消費電力(W)10 質量(g)450 周波数(Hz)50/60 寸法(m)2×1 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります) 定格容量11VA 定格入力電流(A)0.2 駆動方式AC-ACアダプタ LED使用数(個)126
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング
イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。
定格入力電圧(V)AC24 光色チェリーピンク/チェリーピンク 駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売) 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 取付間隔(cm)約10 点灯方法交互点滅・全点灯 接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(スタンダードタイプ)
新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上 耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上 長さ・カラー共に豊富なバリエーション コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能
定格電圧(V)AC100 50/60Hz 材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂 ピッチ(mm)40(交互配列) 制御方式8パターン(全点灯含む) 最小曲げ半径(mm)Φ20まで 出力電圧(V)(2次)24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 ロッド径(Φmm)13 容量(VA)(最大連接)60 最大使用寸法(m)50 LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります) LED使用数(個)24/m 定格入力電流(VA)60
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 関連資料(40.79MB)
1個(2.5m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 駆動方式AC-ACアダプタ方式 間隔(mm)約100
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJX-E05F-25BW LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅
仕様SJV:1.1 質量(g)230 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 光色青・白(フラッシュ) LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4) 関連資料(40.79MB) 接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
1個(2.5m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

SJ-N33-RGWBYPL LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25 赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色 質量(g)1020 寸法(m)3.3×1.3 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 定格入力電流(A)0.26 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4 駆動方式AC-ACアダプタ方式 LED使用数(個)336個 間隔(mm)約100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10~40℃、常湿 寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4 間隔(mm)(LED)13.88
1個(5m)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション。
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)5 幅(m)0.6 質量(g)480 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 LED使用数(個)120 取付間隔(cm)約10 接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJX-E12F-4LD LEDフラッシュボールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフラッシュボールSJX
フラッシュタイプでキラキラ感を演出 全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる 新世代イルミネーション「SJX」シリーズ
駆動方式AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10~40℃、常湿 LED使用数(個)4 定格消費電力(W)(全点灯時)1.5 長さ(m)2~8 点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応 仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷