本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」
コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、
色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
最大50台まで接続可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ
防雨・防塵ボディ(IP65)
-20℃でも使用可能
PSE認証済
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
取扱説明書(0.36MB)
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)100
本体寸法(mm)300×83×471
質量(kg)7.1
LEDフルカラーLED
照射範囲集光型
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)1
電源コード(m)約3
電源プラグ2pinプラグ
表示色・階調4096段階 / RGB各色
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
保護等級IP65
材質アルミダイカスト合金、ガラス
関連資料(0.55MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く
従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金、ガラス
質量(kg)3.3
質量(g)リモコン:42
周波数(Hz)50/60
規格PSE認証済
定格消費電力(W)41
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104
電源コード(m)HVCTFコード:約3
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
定格入力電流(A)0.41
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大:1000
動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55
最大動作電圧(V)白色:DC3
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口
仕様SJV:1.5
質量(g)300
本体寸法(mm)30×30×810
定格消費電力(W)1.6
定格入力電圧(V)DC24
寸法(cm)81
保護等級IP44
連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)90
光色白・白(フラッシュ)
LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
関連資料(40.79MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1
本体寸法(mm)1080×40×540
定格消費電力(W)8.7
本体質量(kg)1.9
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード