カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。
適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー5e
モジュラー圧着工具(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
成端作業が早くて簡単!貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!一般的なモジュラープラグも圧着できる!一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできるケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付MJ-6A-808TC:CAT 6AMJHA-808STC:CAT 6 シールド付MJHA-808TC:CAT 6MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP
使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110材質特殊鋼、PVCタイプ1個口
モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。
1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
モジュラープラグカバー(透明タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない
プラグタイプ8P適合ケーブル外径(Φmm)6適合工具LMJ-55、MJ-468N(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJ-808、MJS-808、MJ-808S、MJS-808S、MJS-808TC)
LANツールキットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事にLAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに