カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(45)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • ホンダ(17)
  • AOHI(アオハイ)(11)
  • Xiaomi(10)
  • ラムマウント(9)
  • ルクレ(9)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • ミツビシ(8)
  • オサダコーポレーション[クリーンルーム用品](8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • Jabra(5)
  • SPARKFUN(5)
  • brembo(4)
  • 共生社(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • EVANS(3)
  • サンハヤト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pad-02」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換ケーブルSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)変換ケーブルSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
SJ→SJXの変換用ケーブルLEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用SJ(3P)⇔SJX(2P)変換SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換屋外用
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) フルカラーLEDが個々に自動変色。
定格入力電圧(V)AC24光色フルカラー長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法フルカラー自動変色
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) 7色ミックスでカラフル。
定格入力電圧(V)AC24光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法ランダム点滅
LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷
流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)4寸法(cm)61LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)61種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)4寸法(cm)41LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)53種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ