2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチクランプデジメーター
これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる 測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 交流検波方式/平均値整流 A/D変換方式/2重積分方式
耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと 表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193 サンプルレート(回/s)約2 測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート) 電池アルカリボタン電池LR44×2個 レンジ切替ロータリースイッチ 使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと) 許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt) 保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと) オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード 最大消費電力(mW)5(連続で約40時間) オーバーレンジ表示OLを表示 最大測定導体径(Φmm)40 電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯 データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド 使用回路電圧AC500V以下
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

マルチクランプデジメーター(CPM-300)専用テストリード
質量(g)26/本 先端寸法(mm)(金属部)Φ2×18 コード長さ(mm)750 入数2本入(赤、黒各1本) 関連資料(1.44MB)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

関連カテゴリ