腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-45DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:50×1200mm / 補助ベルト:85×670mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個色ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付胴ベルト(mm)50×1200補助ベルト(mm)85×670適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)欠品中
ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅85mm。
用途従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セットセット内容ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK、電工キャンバスハイポーチ ND-860、キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊) ND-941、キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944、キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O胴ベルト幅(mm)50(最大)胴ベルト長さ(mm)1150(最大)補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)670材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付ウエスト有効サイズ(cm)(着衣時):91~108
腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-55DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860V / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:90×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個色ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)90×700適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-96DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:100×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個色ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)100×700適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
スライドピンDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
適用:DCH-60EA・本体サイズ・質量:12mm×12mm×43mm・21g・材質 スチール・梱包仕様 個装梱包:ブリスター・シール 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・37g・1個口
用途手動式油圧圧着工具用スライドピン適合DCH-60EA材質スチールサイズ12mm×12mm×43mm質量(g)82
雄ダイス(60)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
適用:DCH-60EA・本体サイズ・質量:22mm×20mm×14mm・20g・材質 スチール・梱包仕様 個装梱包:ブリスター・シール 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・38g・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-60EA材質スチールサイズ22mm×20mm×14mm質量(g)82
キューブボックスキャリー(ボックスSSA)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス
中身の見える透明フタ仕切り板:5枚付(取りはずし可能)ボックスMA:DCB-MA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能
材質ポリカーボネート(透明フタ)質量(kg)2.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)10
ハーネスランヤードセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
フルハーネスとランヤードのセット
仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27色赤質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130種類伸縮式ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
雄ダイス(14-38)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
適用:DCH-60EA・本体サイズ・質量:22mm×22mm×17mm・22g・材質 スチール・梱包仕様 個装梱包:ブリスター・シール 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・40g・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-60EA材質スチールサイズ22mm×22mm×17mm質量(g)82
腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
色ブラック仕様胴ベルト:アルミ製スライドバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付セット内容(各1個)・ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952・べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-Oタイプカーブタイプ材質(胴ベルト)ナイロンベルト材質(補助ベルト)ポリエステルベルトサイズ(mm)ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980胴ベルト(mm)幅45×長さ1200補助ベルト(mm)幅100×長さ720
腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
色ブラック仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):910~1080mmセット内容ワークポジショニング用器具 WP-R98DS-2BK、電工キャンバスハイポーチ ND-860、キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941、キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944、キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1150(最大)補助ベルト(mm)100×720
ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
電工フィットグローブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)当日出荷
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすいソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィットフィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすいスベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。
電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。
取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。
弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。
袋入。
盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
ベルトパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)当日出荷
工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
段差モールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(23件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
グリーンスリムラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(15件のレビュー)当日出荷
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
ズンギリ面取りビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
ステンレス製のボルトにも対応。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。
ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、
電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理摘用全ネジ Φ5~19mm寸法(mm)Φ29×49質量(g)70
くるくるリーマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
ハーネス ランヤードセット(女性専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)5日以内出荷
超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい墜落制止用器具の規格「新規格品」スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960ベルト幅(mm)40種類フルハーネス型フック口開き(mm)65ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040)関連資料(1.01MB)取扱説明書(2.24MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
打込みアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1袋(50組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板石膏ボード専用12.5mm厚まで適合ねじ径(Φmm)4×25直径(Φmm)12全長(mm)30最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1袋(35本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極短!24mmショートタイプ!
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
(石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ)
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利配電盤、分電盤用の合鍵・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる吊り下げ用リング付現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)・タキゲンA-121-H型・タキゲン0061型旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
パックパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)当日出荷
ミニサイズのパックチェンジシステム
透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる
フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる
フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる
現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる
中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない
美しい透明フタのプラスチックケース
フミダイソックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
床面を汚さない、キズつけない 踏台に履かせるソックス 1セット4個入
材質本体:ポリエステル、滑り止め:PVC適合寸法(mm)使用できる脚部:32×32寸法(mm)40×40×140質量(kg)15仕様底面に滑り止め付
ブラックジェットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)当日出荷
パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
モジュラープラグカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1パック(30個)ほか
当日出荷
モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
ロングジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)当日出荷
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に!
奥まった所の作業に最適。
インパクト対応 簡単に延長できる。
ビットが落ちないロック方式。
ボードカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。刃長(mm)120全長(mm)300(収納時)幅(mm)80(収納時)質量(g)70