「u字モール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超高輝度ライトアップカラー投照器
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
散光型(照射角85°)
防雨・防塵ボディ(IP65)
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
-20℃でも使用可能
すべての操作はリモコンで行います。
投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。
同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。
複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス
質量(kg)4.8
色単色16種フルカラー(自動変色モード6種)
質量(g)(リモコン)42
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)260×60×445
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104
定格入力電流(A)1.0
使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)
電源コード約3mPSE認証済
LEDフルカラーLED
穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)
周波数(MHz)(リモコン)433.92
電波到達距離(m)(リモコン)3
動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55
電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大1700(白色最大)
使用環境湿度(%)85以下
関連資料(1.93MB)
取扱説明書(1.51MB)
照射角度(°)約85
動作電圧(V)(リモコン)DC3V
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
屋外用ライトアップライト(10W)
防雨・防塵ボディ:IP44
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)10
本体寸法(mm)176×110×138
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)
質量(g)21(リモコン)
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
動作温度範囲(℃)-10~40(常温)
電波到達距離(m)2.5
LEDフルカラーLED
照射方式散光型
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V50/60Hz2A
出力DC24V3.33A
使用場所屋外
保護等級IP44
ケーブル長(m)0.9
材質筐体:アルミダイカスト
仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(11.36MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。散光型(照射角85°)。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。 カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能。カラースケール:4096段階/RGB 各色
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金・ガラス
寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1
質量(kg)8.3
質量(g)リモコン:42
タイプ170W型
本体寸法(mm)300×82×575
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
電源コード(m)約3(PSE認証済)
保護等級IP65
機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電源(AC V)100
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値)
光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種)
関連資料(1.08MB)
取扱説明書(1.87MB)
動作電圧(V)DC3
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。100W型。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1
質量(kg)7
タイプ100W型
LEDフルカラーLED
電源(V)AC100
材質筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)約3/PSE認証済
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
保護等級IP65
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)433.92
動作温度範囲(℃)-30~55
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。)
仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード