11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパー
簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm 材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂 質量(g)200 切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯 本体寸法(mm)15×210×55 刃部硬度HRC47~49 適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0 関連資料(1.94MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(mm)プラスチックΦ6
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンツーリッパー
簡単、便利でよく剥ける!!。握りやすいソフトグリップ。VA工事のスピードUP。良く切れるカッター付(銅線専用)。一丁で4種OK!
仕様シースストリップ:1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C芯線ストリッパー:1.6、2.0カッター:銅線専用プライヤー 全長(mm)200 質量(g)180
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270 質量(kg)4.1 最大積載段数4段 収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり) 最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー 圧着付・薄刃タイプ
きわ切りに適した薄刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190 質量(g)270 切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.0、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー 圧着付・強力タイプ
耐久性の高い強力刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190 質量(g)270 切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.6、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯、ピアノ線/Φ2.0
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパー(Pタイプ)
エコケーブル2×3CまでOK!! 一度使うとやめられない、多機能リッパー 握りやすいソフトグリップ VA工事のスピードUP 良く切れるカッター付(銅線専用) 一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
全長(mm)205 質量(g)200 使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)縦横兼用リール(ブレーキ付)
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600 最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリール
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210 最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf) 電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)二段ケーブルリール
各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる 材質 質量(kg)9.3 本体寸法(mm)550×550×505 収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有) 関連資料(0.75MB) 最大荷重(kN)0.49(収納時) 取扱説明書(0.87MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷