カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • エスコ(4)
  • フジ矢(4)
  • 共和化学工業所(4)
  • マーベル(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • MASTERTOOL(3)
  • VICTOR(花園工具)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • ノーブランド(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • ミノル工業(2)
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 東洋技研(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • メリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va電線」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0関連資料(1.94MB)
二段ケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)二段ケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる材質質量(kg)9.3本体寸法(mm)550×550×505収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)関連資料(0.75MB)最大荷重(kN)0.49(収納時)取扱説明書(0.87MB)
Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Vマワール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる束巻収納可VVF線2.6×3C OKスタッド4本で、電線内径にジャストフィット外出し用のガイドリング付折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
ポータブルケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
縦横兼用リール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)縦横兼用リール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
絶縁ステップル DENSAN(デンサン/ジェフコム)絶縁ステップルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(130個)
当日出荷
手軽に使える
仕様材木専用
ケーブルリターンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリターンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK
外径(Φmm)800仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575
ケーブルマキリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルマキリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります
質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
マジックリール(ダブルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジックリール(ダブルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×690
マジックリール(シングルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジックリール(シングルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる! 360°どこからでも引出しOK 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。 フレーム1台でドラムを取替OK
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
ハンディマジックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディマジックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利