「ve管 t」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット
材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC
本体寸法(mm)414×44×412
関連資料(0.77MB)
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
ロッド3本撚り線タイプ
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)
全長(m)50
質量(kg)1.57
ねじサイズM5
有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30
破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
関連キーワード