4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSPD-215 ストプラクーダ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストプラクーダ
1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC 寸法(mm)17×215×55 質量(g)200 関連資料(3.32MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
1パック(55個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DMJ-1000AA デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器 セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 本体寸法(mm)93×39×173 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法TDR法 分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m 連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 測定範囲(m)5~1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 関連資料(0.37MB) 取扱説明書(2.5MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリール
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210 最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf) 電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷