「vvf1.6-3c 10m」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ソフトモール
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様室内用
材質PVC
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器
セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
本体寸法(mm)93×39×173
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
関連資料(0.37MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード