「vvf1.6-3」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC
寸法(mm)17×215×55
質量(g)200
関連資料(3.32MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソフトモール
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様室内用
材質PVC
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
簡単!キレイに剥けるVAストリッパー
VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応
1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応
ストリップゲージ・カッター付
エラストマー樹脂グリップ
電気工事士技能試験対応
VVF(VA)線ストリップ
先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm
材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂
質量(g)200
切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯
本体寸法(mm)15×210×55
刃部硬度HRC47~49
適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0
関連資料(1.94MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。
ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600
最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器
セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
本体寸法(mm)93×39×173
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
関連資料(0.37MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
耐久性の高い強力刃仕様。
頑丈構造設計。
圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190
質量(g)270
切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.6、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯、ピアノ線/Φ2.0
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。
PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。
横置きで最大4段積み重ねOK。
エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270
質量(kg)4.1
最大積載段数4段
収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)
最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
きわ切りに適した薄刃仕様。
頑丈構造設計。
圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190
質量(g)270
切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.0、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。
切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(mm)プラスチックΦ6
タッチするだけ!クランプしない電流計!
電流測定時のわずらわしい作業が不要!手間と時間をセーブできる!
壁から外さずに、外皮を剥かずに、被覆(シース)の上から電流が測定可能!
天井裏・壁裏・分電盤等、狭い場所での測定に最適。
暗所でも見やすいバックライト仕様。
仕様測定電線 VVF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、EM-EEF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、VCTFK:0.75,1.25,2.0(mm2)
測定電流単相AC 1A~20A(分解能1A)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
各種ケーブルを収納引出し可能
ブレーキ付(強弱調整可能)
上段は箱入り電線の繰り出しが可能
束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる
材質鉄
質量(kg)9.3
本体寸法(mm)550×550×505
収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)
関連資料(0.75MB)
最大荷重(kN)0.49(収納時)
取扱説明書(0.87MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
運びやすい取手付ケーブルリール。
立てて運搬・倒して繰り出し。
内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。
電線を入れたまま運ぶことができる。
ブレーキ付(強弱調整可能)。
立てて収納できる。
束巻収納可。
縦置き収納で場所をとらない。
持ち運びしやすい取手付。
内出し・外出し自在。
材質スチール
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210
最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)
電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード