「vvf2.6-2c」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ソフトモール
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様室内用
材質PVC
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール
高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール
敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる
踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など
仕様バリアフリー対応品
材質PVC
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。
ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600
最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器
セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
本体寸法(mm)93×39×173
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
関連資料(0.37MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)240
質量(g)240
タイプスタンダードタイプ
切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティングチタン
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
立てて運搬・倒して繰り出し
スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
ケーブル繰出し用のガイドリング付
リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない
持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き
内出し・外出しどちらでもOK
収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR
質量(kg)8
径(Φmm)回転円径:850
本体寸法(mm)850×900×290
収納時寸法(mm)850×900×220
関連資料(1.06MB)
最大荷重(kN)0.49(50kgf)
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)205
質量(g)280
タイプスタンダードタイプ
切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティングチタン
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)210
質量(g)320
タイプ成形グリップタイプ
切断能力VVF2.6×2C
コーティングチタン
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)310
質量(g)310
タイプ成形グリップタイプ
切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティングチタン
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)205
質量(g)315
タイプ成形グリップタイプ
切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティングチタン
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)160
質量(g)195
タイプ成形グリップタイプ
切断能力VVF2.6×2C
コーティングチタン
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)405
質量(g)405
タイプスタンダードタイプ
切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティングチタン
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)330
質量(g)330
タイプ成形グリップタイプ
切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティングチタン
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)260
質量(g)260
タイプ成形グリップタイプ
切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティングチタン
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)310
質量(g)310
タイプスタンダードタイプ
切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティングチタン
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)270
質量(g)270
タイプスタンダードタイプ
切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティングチタン
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)435
質量(g)435
タイプ成形グリップタイプ
切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティングチタン
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)225
質量(g)390
タイプスタンダードタイプ
切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティングチタン
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。
PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。
横置きで最大4段積み重ねOK。
エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270
質量(kg)4.1
最大積載段数4段
収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)
最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
VVF2.6x3を片手で切断出来る。切るものを逃さないギザ刃とアーチ刃。高い耐久性と、安全性を兼ね備えた手軽に安心して使える電工ハサミ。VVF2.6x3 を片手で切断出来るステンレスの厚刃。切るものを逃さないギザ刃とアーチ刃で、ケーブルが切り易い。握りやすい形状で手に優しい素材のエルゴノミクスハンドル。手に力が入り易い屈曲したデザイン
切断能力アーチ刃(銅線専用):VVF2.6x3C・ワイヤーカッター:Φ2 軟鉄線
寸法(mm)180×20×70
材質SUS・Nylon・TPR
全長(mm)180
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。
切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(mm)プラスチックΦ6
各種ケーブルを収納引出し可能
ブレーキ付(強弱調整可能)
上段は箱入り電線の繰り出しが可能
束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる
材質鉄
質量(kg)9.3
本体寸法(mm)550×550×505
収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)
関連資料(0.75MB)
最大荷重(kN)0.49(収納時)
取扱説明書(0.87MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード