8インチTFT-LED液晶パネル採用。高画質解像度と多彩な入力方法(HDMI/RCA/VGA/BNC)。奥行き約28mmの薄型デザイン。VESA(75mm×75mm)規格に対応
質量(g)約364(スタンド含まず)
電源DC12V/1A
使用温度(℃)0~45
サイズ(inch)8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×162×35(スタンド含まず)
解像度1024×768
入力端子HDMI/VGA/BNC/RCA
スピーカーMax1Wx2
使用湿度(%RH)20~80(結露無きこと)
音声出力Φ3.5mmステレオジャック
アスペクト比4:3
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
10.1インチ ワイドIPS液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各170°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:9。奥行き約35mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:有
質量(g)約912(スタンド除く)
電源(V)DC12
消費電力(W)最大10
出力内蔵ステレオスピーカー
サイズ(inch)10.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×167×35(スタンド除く)
最大応答速度(m/sec)12
コントラスト比500:1
解像度1280×800
視野角水平170°/垂直170°
VESAマウント(mm)75×75
設定表示OSD表示
バックライトWLED方式
音声RCA(L・R)
動作温度範囲(℃)0~50
アスペクト比16:9
映像化方式NTSC/PAL
映像入力HDMI/VGA/RCA/BNC
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60~75
輝度(cd/m2)450
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
7インチTFT-LED液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各85°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:10。奥行き約34mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:無
質量(g)約443(スタンド除く)
電源(V)DC12
消費電力(W)最大10
出力内蔵ステレオスピーカ
サイズ(inch)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く)
最大応答速度(m/sec)8
コントラスト比400:1
解像度1280×800
視野角水平85°/垂直85°
VESAマウント(mm)75×75
設定表示OSD表示
バックライトLED方式
音声RCA(L・R)
動作温度範囲(℃)0~50
アスペクト比16:10
映像化方式NTSC/PAL
映像入力HDMI/VGA/RCA/BNC
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
コンパクトで省スペースでも備えられる監視用10.4インチTFTモニター。監視用のモニターとして最適な4:3のアスペクト比で違和感のない映像が確認できます。4種の接続部を備えており付属のHDMIでのデジタル接続を始め、VGAケーブルを使用してDVRとVGA出力での接続やPCと接続が可能。BNCとAV入力も備えており多彩なシーンで使用できる多機能モニターです。様々な映像入力に対応HDMI/BNC/VGA/ビデオ入力信号のデジタル・アナログ両入力に対応。多彩なシーンでの活躍が見込まれる小型モニターです。
用途防犯カメラの監視モニタとして。工場や現場での調整用モニターとして(別売りバッテリーと接続)。店頭での販促モニターとして(DVDプレイヤー等と接続)。サーバールームや工場でのモニタリング用として。デジタルカメラや放送機器用の小型フィールドモニターとして。医療・教育現場での小型モニタとして
サイズ(inch)10.4
解像度1024×768
アスペクト比4:3
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード