RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。【高品質で使いやすいデザイン】。RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。ヒューズ交換可能。ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。インバーターとバッテリー間に接続可能。4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。
サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8
ホルダー寸法(mm)124×37×40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)72
ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。 ヒューズ交換可能。 ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。 バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。 インバーターとバッテリー間に接続可能。 4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。
サイズ【最大配線】38SQ【配線端子】M8
電流(A)40
最大電流(A)40
寸法(cm)【ホルダー】12.4×3.74
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)72
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
使いやすい。 サイズが異なる絶縁PVケーブルに適用します。 幅広いDCアプリケーション向けに設計されています。 簡単に取り付け及び取り外しできます。 オスとメスのコネクターに接続する時、自動でロックされる仕掛けがあるため、簡単かつ固く接続できます。安全性。 防水等級 - IP67。 断熱材PPOを採用。 高い通電容量。 安全クラス II。 コネクターはインナーノブタイプを採用
用途こちらの製品は、10A/15A/30A用の防水ヒューズです。両端にMC4コネクタリードが付いているため、ソーラー延長ケーブルやソーラーパネルリードとの互換性があります。また大電流によるソーラーパネルへの損害を防ぎます。
仕様ヒューズは交換可能、安全クラス:II
電圧(V)テスト:6000(50Hz,1分)
等級過電圧:CATIII
温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)1000DC
保護等級IP2/IP67
接触抵抗(mΩ)プラグコネクタ:1
接点材質銀メッキ銅
適合コネクタMC4コネクター
断熱材PPO
RoHS指令(10物質対応)対応
防火性能UL94-V0
関連キーワード