カテゴリ

  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • GSユアサ(1)
  • LiTime(19)
  • RS PRO(6)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • ネクストアグリ(1)
  • マリンテック(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「litime 24v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN

    24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    RENOGY JAPAN
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    【従来の鉛バッテリーとの違い】 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか12.7kgと鉛バッテリーと比べ軽量でありながら、3,500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。 BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション 長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約10倍の寿命で、3,500サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。 低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。 省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。 安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
    用途【主なご利用場面】 軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。公称電圧(V)25.6寿命80% DOD 3500 サイクル抵抗(MΩ)≦20バッテリー容量(Ah)50充電電流(A)【推奨】25、【最大】50蓄電池容量(Ah)50RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)1280
関連キーワード
電装カテゴリ