「4dg75」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)約22.7(スタンド含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンド含む)
電源コード(m)約3
コントラスト比4000:1
解像度最大3840×2160(4K)
視野角(水平/垂直):178°/178°
入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200
スピーカー8W+8W
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
色(本体)ブラック
出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)0~35
設置条件縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ75
パネル駆動方式VA
パネル種類VA
対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×4
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LWM1)
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm
付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4
質量(kg)約1
消費電力(W)250
電源AC 100V、50/60Hz
耐荷重(kg)45
本体質量(kg)約22.7(スタンドを含む)
対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンドを含む)
コントラスト比4000:1
解像度(最大)3840 × 2160 (4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー8W+8W
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示日本語
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平/垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20
待機時消費電力(W)0.5
適合サイズ(inch)43~85
パネル種類VA
対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LWM1)。ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm
付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4
質量(kg)約1
消費電力(W)160
電源AC 100V、50/60Hz
耐荷重(kg)45
本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)
対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)
コントラスト比4000:1
解像度(最大)3840 × 2160 (4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー8W+8W
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示日本語
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平/垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20
待機時消費電力(W)0.5
適合サイズ(inch)43~85
パネル種類VA
対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
関連キーワード