2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体重・体組成計(11項目同時チェック) Fugu 動画あり
11項目を同時にチェックできる体組成計です。(体脂肪率、水分、マッスル率、骨質量、基礎代謝、BMI、タンパク質、皮下脂肪、内臓脂肪、理想体重、体重) 最大12名を登録できるので家族全員の情報を登録することができます。 体重計に乗ると自動で電源ON、測定後約10秒で自動で電源オフするので、電源の切り忘れがなく電池がムダになりません。 LCD液晶ディスプレイで読みやすい。 最大軽量180kg、最小表示0.1kg。
付属品単4電池×2(テスト用) 材質強化ガラス、ABS、ゴム 質量(kg)約1.1 電源単4電池×2 測定項目体脂肪率、水分、マッスル率、骨質量、基礎代謝、BMI、タンパク質、皮下脂肪、内蔵脂肪、理想体重、体重 精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg 最小表示(kg)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×260×22 測定範囲(kg)0.2~180 RoHS指令(10物質対応)対応 登録人数最大12名
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fugu 動画あり
スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。 体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。 体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。 高精度センサーによる正確な測定が可能。
付属品単4電池2本(テスト用) 材質強化ガラス、ABS、ゴム 寸法(mm)270×270×22 質量(kg)約1.2 精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg 表示LCDデジタル表示 最小表示(kg)0.1 電池単4乾電池×2 使用環境温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa 測定範囲(kg)0.2~180 保管環境温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ