「小型カメラ」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書
形状超小型
色ブラック
質量(g)約26
対応OSAndroid8.0/IOS12.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24
入力DC5V/1A
使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)
通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯
バッテリーリチウムイオン
解像度720P
充電時間(時間)約1
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80
バッテリー容量(mAh)300
対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スマホでラクラク操作。外出先から自宅の様子を確認できるWi-Fi接続の小型ネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。首振り機能付きでパン355°、チルト90°の範囲を網羅。
形状小型
色ホワイト
質量(g)約174
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACアダプタ DC5V2A
寸法(cm)8×8×11
機能暗所撮影、ビデオ暗号化、防塵防水、内蔵マイク搭載、定時録画/警報通知、人感センサー搭載、双方向会話対応
通信方式無線LAN接続
使用湿度範囲10~80
ズームデジタル4倍
解像度720P
撮影距離(m)最短10
録画時間128GBで約80日
画素数92万画素
首振りパン355°/チルト90°
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
対応SDカードmicroSD(128GBまで)
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スマホアプリで簡単に操作でき、外出先からも自宅の様子を確認できる無線LANネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。壁掛・置き型どちらでもご使用いただける2WAYタイプです。
形状小型
色ホワイト
質量(g)約71
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACアダプタ DC5V2A
寸法(cm)9×5.3×3.2
機能暗所撮影、ビデオ暗号化、内蔵マイク、定時録画/警報録画、双方向対話機能、人感センサー搭載
通信方式無線LAN接続
使用湿度範囲10~80
ズームデジタル4倍
解像度720P
撮影距離(m)最短10
録画時間128GBで約80日
画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
対応SDカードmicroSD(128GBまで)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード