重心移動で前進・回転・後退など操作ができる簡単操作のバランスボード。身長120cm、推奨年齢12歳以上楽しく乗っていただけます。持ち運びに便利なハンドル付き。安心のノーパンクタイヤ採用商品です。
質量(kg)約6.5
電流(A)1.5
耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)
バッテリーリチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180
タイヤサイズ6.5インチ
充電電圧(V)42
充電時間(時間)満充電約2
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約10
走行距離(km)(最大)7~8
適合年齢(歳)12以上65以下
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5
電流(A)0.85
耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)
バッテリーリチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180
タイヤサイズ6.5インチ
充電電圧(V)42
充電時間(時間)満充電約2~3
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約12
走行距離(km)(最大)10
適合年齢(歳)12以上65以下
ノーパンクタイヤ採用でタフな走りが体感できるオフロードタイプ8.5インチタイヤ電動バランスボードです。タフな外観を演出するタープグリーンのボディカラー、LEDイルミネーション搭載で気分も上がる事まちがいなし。約2-3時間の充電で最大10km走行が可能なハイパワーモーターを搭載しています。IPX4相当の防滴仕様
電圧(V)42
耐荷重(kg)80
バッテリーリチウムバッテリー
タイヤサイズ8.5インチ
充電時間(時間)満充電約2~3
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約12
走行距離(km)(最長)12/h
適合年齢(歳)12以上65以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード