機械、機器への取り付けに最適。磁石付で金属部に取り付けられる。
用途水平測定に。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●磁石:ゴム磁石
色気泡管:グリーン
測定範囲前後左右
質量(g)10
タイプ丸型気泡管・磁石付
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)クリア
サイズ(mm)30×12.2×30
マグネット1面
直径(mm)30
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
機械、機器への取り付けに最適。ホルダー付でねじ止めできる。
用途水平測定に。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金
色気泡管:グリーン
測定範囲前後左右
高さ(mm)14
質量(g)19
タイプ丸型気泡管・取付タイプ
径(Φmm)たち壁:33
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)ブラック
外径(mm)47
穴径(mm)3
径(mm)穴ピッチ円:40
気泡管径(mm)30
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
機械、機器への取り付けに最適。
用途水平測定に。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
色気泡管:グリーン
測定範囲前後左右
質量(g)7
タイプ丸型気泡管・機器取付用
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)クリア
サイズ(mm)30×11×30
直径(mm)30
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
様々な用途に手軽に使える、角度目盛付の丸型レベル。
用途DIYやゴルフ、カメラ撮影などの測定に。
仕様水平、0~2°測定可能
色気泡管:グリーン
測定範囲前後左右
精度±0.2°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)クリア
直径(mm)30
樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定に。
トラスコ品番410-5249
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂
長さ(mm)450
厚さ(mm)19.5
色【気泡管】グリーン
高さ(mm)51
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
色(本体)シルバー
マグネット2ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷