1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドレベルα Ebisu Diamond 動画あり
コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)
用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。 寸法(mm)75×40×15 質量(g)75 感度(mm/m)0.50=0.0286° 粘度±1.50mm/m=±0.0859°以内 色(本体)ステンカラー
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)