「エアーズシェル」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。 付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。 ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。 2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。 マイナス15℃まで使用可能です。 50℃以上の環境では使用しないでください。 ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。 使用場所冷蔵庫 商品タイプ本体 本体幅(mm)37 本体寸法(mm)奥行37 本体高さ(mm)135 本体質量(g)110 充電時間約2.5時間 使用可能日数通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日 バッテリー寿命充電回数約500回程度 付属品Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

関連カテゴリ