ヘッドセット 722Q ワイヤレス デュアル オンイヤーBluetooth ヘッドフォン Microsoft Teamsボタン USB-A HD接続Bluetoothアダプタ ソフト ケースCisco(シスコ)翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話に応答、終了、保留ができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります【プレミアムオーディオとデザイン】パッシブノイズ抑制、クリアなオーディオ、そして軽量デュアルイヤーカップデザインで快適さを保ちます。 音声起動マイクで通話や会議の周囲の騒音を遮断します【互換性】Bluetooth接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】1年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
セット内容旅行ケース付きカーボン ブラック ヘッドセット、USB HD アダプター、および USB-A ケーブル色カーボン ブラック接続方式Bluetooth(R)、USB A充電時間(時間)2.2スピーカーステレオ応答周波数(Hz)マイク:80~6800スピーカー部インピーダンス(Ω)32RoHS指令(10物質対応)対応通話時間最大23時間、クイックチャージ使用時:10分の充電で2時間の通話が可能Bluetooth5プロファイルBluetooth:ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル(AVRCP)、高度なオーディオ配信プロファイル(A2DP)装着方式両耳通信距離(m)65(213フィート)イヤホン形状オーバーヘッド使用帯域スピーカー:20Hz~20kHz、ナローバンド(8kHz)、ワイドバンド(16kHz)、フルバンド(48kHz)スピーカーサイズ(mm)30オーディオコーデックSBC再生時間(時間)音楽:最大45