10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカード カーボン ブラック 質量(g)87 ケーブル長(m)2.3 対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series 接続方式USB マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク 周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz 応答周波数(Hz)マイク:150~6800 動作温度(℃)0~45 スピーカー部インピーダンス(Ω)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力(mW)スピーカー:50 音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1 音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド スピーカーサイズ(mm)30 コネクタタイプUSB-A
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なデュアルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカード カーボン ブラック 質量(g)127 ケーブル長(m)2.3 対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series 接続方式USB マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク 周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz 応答周波数(Hz)マイク:150~6800 動作温度(℃)0~45 スピーカー部インピーダンス(Ω)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力(mW)スピーカー:50 音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1 音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド スピーカーサイズ(mm)30 コネクタタイプUSB-A
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話に応答、終了、保留ができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】パッシブノイズ抑制、クリアなオーディオ、そして軽量デュアルイヤーカップデザインで快適さを保ちます。 音声起動マイクで通話や会議の周囲の騒音を遮断します。【互換性】Bluetooth接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】1年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
セット内容旅行ケース付きカーボン ブラック ヘッドセット、USB HD アダプター、および USB-A ケーブル カーボン ブラック 接続方式Bluetooth(R)、USB A 充電時間(時間)2.2 スピーカーステレオ 応答周波数(Hz)マイク:80~6800 スピーカー部インピーダンス(Ω)32 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間最大23時間、クイックチャージ使用時:10分の充電で2時間の通話が可能 Bluetooth5 プロファイルBluetooth:ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル(AVRCP)、高度なオーディオ配信プロファイル(A2DP) 装着方式両耳 通信距離(m)65(213フィート) イヤホン形状オーバーヘッド 使用帯域スピーカー:20Hz~20kHz、ナローバンド(8kHz)、ワイドバンド(16kHz)、フルバンド(48kHz) スピーカーサイズ(mm)30 オーディオコーデックSBC 再生時間(時間)音楽:最大45
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話に応答、終了、保留ができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】パッシブノイズ抑制、クリアなオーディオ、そして軽量シングルイヤーカップデザインで快適さを保ちます。 音声起動マイクで通話や会議の周囲の騒音を遮断します。【互換性】Bluetooth接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】1年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
セット内容旅行ケース付きカーボン ブラック ヘッドセット、USB HD アダプター、および USB-A ケーブル カーボン ブラック 接続方式Bluetooth(R)、USB A 充電時間(時間)2.2 スピーカーステレオ 応答周波数(Hz)マイク:80~6800 スピーカー部インピーダンス(Ω)32 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間最大23時間、クイックチャージ使用時:10分の充電で2時間の通話が可能 Bluetooth5 プロファイルBluetooth:ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル(AVRCP)、高度なオーディオ配信プロファイル(A2DP) 装着方式片耳 通信距離(m)65(213フィート) イヤホン形状オーバーヘッド 使用帯域スピーカー:20Hz~20kHz、ナローバンド(8kHz)、ワイドバンド(16kHz)、フルバンド(48kHz) スピーカーサイズ(mm)30 オーディオコーデックSBC 再生時間(時間)音楽:最大45
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-C ブラック 質量(g)127 接続USB Type A/C 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×180×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ ブラック 質量(g)87 接続USB Type A 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ ブラック 質量(g)127 接続USB Type A 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×180×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-C ブラック 質量(g)87 接続USB Type A/C 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

オンライン会議などハイブリッドワークな場面でも、話している時にだけオンになるAI制御のマイクを搭載。話者とオーディエンス双方に快適な音声を実現。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとAIによるノイズキャンセリングにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、トラベルケース、USB HD アダプタ、USB A コネクタ ブラック 質量(g)120 接続ワイヤレス 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×179×171 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

オンライン会議などハイブリッドワークな場面でも、話している時にだけオンになるAI制御のマイクを搭載。話者とオーディエンス双方に快適な音声を実現。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとAIによるノイズキャンセリングにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、トラベルケース、USB HD アダプタ、USB A コネクタ ブラック 質量(g)168 接続ワイヤレス 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×180×168 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷