「アルミ 網」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柄は丈夫な8角パイプ使用
用途魚に見えにくい黒レース使用。
寸法(cm)50
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
*アルミ玉網40cm付 *ナイロンレース網 *コルクグリップ *振出
用途「アルミ玉枠・網セット標準装備の短尺玉網」 カーボン素材で軽量、コンパクト仕様。筏・カセに最適な短尺玉網。濡れた手でも滑りにくいコルクグリップ採用。
サイズ(cm)【玉枠】40
柄長(m)1
自重(g)【柄】132
継数(本)2
仕舞(cm)59(柄のみ)
先径(mm)18.8
カーボン(%)40
1本
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
移動に便利な肩掛ベルト
アルミ玉枠45cm付
ナイロン網付き
振出
用途ハイコストパフォーマンス、磯玉網セット。 防波堤から磯釣りまで対応できる磯玉網セット。
仕様カーボン率(%):60
寸法(cm)玉枠:45
仕舞(cm)112
先径(mm)14.2
脱着式肩ベルト標準装備
アルミ玉枠45cm付
ナイロン網付き
振出
用途操作性に優れたエコノミーモデル。 様々なシチュエーションに対応できるように豊富なバリエーションを揃えました。
仕様カーボン率(%):23
寸法(cm)玉枠:45
仕舞(cm)109
先径(mm)16
アルミ玉枠40cm付
ナイロンレース網
EVAグリップ
振出
用途アルミ玉枠・網セット標準装備の短尺玉網。 カーボン素材で軽量・コンパクト仕様。筏やカセなど多彩な用途に使える短尺玉網。滑りにくいEVAグリップ。
仕様カーボン率(%):40
寸法(cm)玉枠:40
全長(cm)柄のみ:100
自重(g)132
継数(本)2
仕舞(cm)59
先径(mm)18.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
用途カラフルで使いやすい、4又のヤスです。
寸法(cm)144
アルミ製ホルダー
振出
用途携帯性に優れたランガンスタイル対応モデル。 ルアー・エギング・防波堤などあらゆるシーンで活躍します。ギャフ、ネットのどちらにも対応可能のモデル。
仕様カーボン率(%):40
全長(cm)360
自重(g)346
継数(本)7
仕舞(cm)61
先径(mm)12
アルミ軽量ボディー
脱落防止金具付
用途魚を傷つけないラバーネット仕様。
寸法(cm)網35×30
全長(cm)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
大型もスッポリ収まる深底網仕様。
軽量丈夫なアルミフレーム。
用途魚を傷つけにくくフックの絡みを軽減するラバーコーティング仕様!柄と枠の脱着が簡単楽々!ワンタッチレバージョイント
軽量アルミタイプ
ナスカン付
柄の部分最大引き伸ばし時86cm
用途魚を傷つけにくく、ルアーフックの絡みを軽減するラバーコーティング仕様。
寸法(cm)40×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
移動に便利な肩掛ベルト
アルミ玉枠45cm付
240レッド網付、300ブルー網付、360パープル網付
振出
用途エギング、シーバスに最適なライトゲームモデル磯玉網。 コンパクト収納、ランガンスタイルにベストマッチ。
寸法(cm)玉枠:45
素材グラス
用途ルアーフィッシングに最適!三角型アルミフレーム+軽量ラバーコーティングネット。魚に優しくルアーフックが絡みにくい。軽量コンパクトに収納。
メッシュ網玉枠ケース付
用途アルミ軽量玉枠セット。水切れの良いナイロン網。メッシュ網玉枠ケース付。ナスカン付でロッドケースやバッグなどにぶら下げることが出来て便利。
振出
用途カーボン小継玉の柄セット。 足場の高い釣り場も攻略。ランディングモデル。不意の大物が来ても素早くキャッチ。軽量三角型アルミフレーム+水切れの良いナイロンテグス網使用。ランガンに最適。小継仕様モデル。
寸法(cm)玉枠:55×50
仕舞(cm)60.5
先径(mm)12.8
用途軽くて錆びにくい
材質(本体)アルミ
全長(cm)5
ねじサイズJIS-W1/2
関連キーワード