安定の高強度と優れた耐久性。完全8本撚りマックスパワー原糸採用。VARIVAS独自の10m×10色、ジギング専用ライン。・完全8本撚りマックスパワー原糸を素材に採用。異次元の強さと細さを実現し、アングラーを未知なる領域へ完全サポート。・VARIVAS独自の10m×10色(テン・バイ・テン)カラーリングシステム採用により、ジグを正確に、いち早くターゲットゾーンへと導く。・シルキーな表面特殊加工が、PEの常識を覆す滑らかさと、驚異の耐久性を実現。・ヒットレンジが一目で分かる「カラー表示シール」付き。・リールに貼って使える便利な「号数シール」付き。
色10m×10色のマーキングライン
ブレード8本
用途従来のPEラインに比べて、耐摩耗性能と耐久性を200%以上アップ!(※メーカー比) 独自開発した特殊コーティングによって、PEの弱点を完璧に克服した。素材に選んだのは、完全8本撚りのSUPER MAX POWER原糸。従来のPEラインに比べて、直線強度も2ランクアップ。ラインカラーには、水中でのカモフラージュ性に優れたステルスグレーを採用。25m毎のマーキングによって、容易に飛距離を確認できます。最先端の素材と製法、そしてテストを重ねることで生まれたキャスティング専用PEラインの最高峰。強度、耐久性、抜群の飛距離、スムーズなフィーリングなど、キャスティング用PEに求められるすべての要素を最高レベルで叶えるラインです。
本数(BRAID)8
ライン色ステルスグレーベースのマーキングライン
25m毎に1m幅で、交互にネイビー、ピンクのマーキング付き。便利な号数シール付き。リールなどに貼るなどしてご使用ください。「PEにシュッ!」シリーズをご使用いただくことで、ライン性能をさらに引き出し、ライン寿命を延ばします。
用途安定の高強度と優れた耐久性。ハイパフォーマンスPEライン! 信頼のクオリティを誇る8本撚り「マックスパワーPE」が、あらゆるキャスティングゲームを強力にサポートします。 ※VARIVAS独自の「高耐破断性工法」によりマックスパワー原糸1本1本を超緻密に編み込むことで、ムラの少ない安定した高強度を実現。 ※大型プラグの連続キャストやタフなファイトにもへこたれない安心の高耐久性。 ※スーパーフッ素の膜を纏わせることでガイドとの摩擦抵抗が大幅に低減。超ロングキャストを可能にします。 ※視認性に優れたホワイトカラーを採用。また、25m毎に施されたマーキングにより、飛距離を容易に把握することが可能。
ライン色ホワイトベースのマーキングライン
実績と信頼がショアからのキャスティングゲームを変える!。強度と耐久性に優れた8本撚りの最高峰「マックスパワーPE」が、ショアからのあらゆるキャスティングゲームを強力にサポートします。ラインカラーには視認性に優れたホワイトを採用。ライントレースを容易にします。ハイアベレージを誇る直線強度がアングラーの絶対的優位性をサポート。幾多のキャストやランカーとのタフなファイトにも耐えうる、高い耐久性を実現。スーパーバリバスコーティングにより、超ロングキャストを可能に。あと一歩というシチュエーションでその効果を発揮します。
色ホワイト(ホワイトベース25m毎に、50cm幅でステルスグレー、各号数のカラーのマーキングを交互に繰り返し。)
ブレード8本
マックスパワーPEから待望のオールラウンドモデル登場!!。 VARIVASが誇る、完全8本撚りマックスパワー原糸を素材に採用。 究極の強さと極限までの細さを兼ね備えたPEラインの最高峰。独自の非フッ素コーティング(SP-V)が、PEの常識を覆す滑らかさと驚異的な耐久性を実現。 ソルトウォーターからフレッシュウォーターまで、さまざまな釣りに対応し、アングラーを強力にサポートします。 ラインカラーはあらゆる状況下でも視認性に優れた「ライムグリーン」を採用。
色ライムグリーン
ブレード8本
完全8本撚りマックスパワー原糸を素材に採用。異次元の強さと細さを実現し、アングラーを未知なる領域へ完全サポート。VARIVAS独自の10m×10色(テン・バイ・テン)カラーリングシステム採用により、ジグを正確に、いち早くターゲットゾーンへと導く。シルキーな表面特殊加工が、PEの常識を覆す滑らかさと、驚異の耐久性を実現。ヒットレンジが一目で分かる「カラー表示シール」付き。リールに貼って使える便利な「号数シール」付き。<注意事項>。規格によって、マーキングのカラーが若干異なることがございますが、糸の品質に関わるものではありません。
用途安定の高強度と優れた耐久性。完全8本撚りマックスパワー原糸採用。VARIVAS独自の10m×10色、ジギング専用ライン!
本数(BRAID)8
ライン色10m×10色のマーキングライン
用途信頼のクオリティで支持され続けるシーバス専用ハイエンドモデルPEライン。 強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持。ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさと超低伸度を実現。摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで「釣行していてストレスが少ない」と高い評価を多くいただいています。ライン表面に独自の非フッ素コーティング(SP-V)を纏わせることで、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を持たせています。ラインカラーは水中で目立ちにくいステルスグレーとステータスゴールドを採用。リールに巻いた時の雰囲気は重厚な印象を醸し出し、アングラーの豊かな時間を演出します。
長さ(m)150
本数(BRAID)8
ライン色ステルスグレー
信頼のクオリティで支持され続けるトラウト専用ハイエンドモデルPEライン。強度の安定性に優れた『高耐破断性工法』により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持し超低伸度を実現。ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさ。摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで『釣行していてストレスが少ない』と高い評価を多くいただいています。ライン表面にスーパーフッ素の膜を纏わせ、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を向上させました。ラインカラーは視認性とカモフラージュ性を合わせ持つホワイトとシャンパンゴールドを採用したステルスフラッシュマーキングを採用しました。
色シャンパンゴールド+ホワイト
ブレード8本
流れの釣りを征すシーバス専用ハイスペックPEライン誕生!。高耐久性と高い操作性を生み出すX9構造。流れの中でヒットしたランカーシーバスの強烈なファイトを征す高い強度と、ルアーを意のままにアクションさせる高い操作性を併せ持ちます。Vertical Braid工法(縦編み)。高感度設計なので微細なアタリや水中の情報を明確に伝えます。またラインの「たわみ」を大幅に軽減しているので、小さな動作でのラインメンディングが可能。SP-T IIコーティング。撥水性も向上するため、キャスト性能が高まり、糸捌きもスムーズです。視認性を高める独自マーキング。カラーの明減がはっきりしているため、流れの強いフィールドにおいても、ラインの軌道や僅かな変化をアングラーに伝えます。
色ホワイトパープル
ブレード9本
10mx5色のマーキングライン
用途真鯛・イサキ・青物・ハタ・珍魚も?なんでもこい!スーパーライトジギングPE! 小さなジグでも大きな獲物が掛かることも多いSLJ(スーパーライトジギング)。細糸でも突然の大物と戦える直線強度を発揮。10mx5色のカラーリングシステムに加え、1mマーキング(黄色)により、狙ったレンジを確実に攻めることが可能。ライン表面にハードコーティングを施し、張りを持たせたことで、ジグをより大きく動かせます。
長さ(m)200
本数(BRAID)8
圧倒的感度が釣果を変える!。CORE-INPUT製法 -X9構造-。CORE-INPUT製法が適度な張りとワンランク上の高い耐久性を実現。適度な張りにより、ライントラブルを大幅に軽減。Vertical Braid工法(縦編み)。Vertical Braid工法により、抜群の直進性と3%台という超低伸度化に成功。超低伸度により、小型イカの小さなアタリも明確に伝えます。また、直進性の向上により、通常のPEラインと比べて潮の影響を受けにくく、正確な棚の把握が可能です。SP-TⅡコーティング。ライン表面を樹脂膜で覆うSP-TⅡコーティングにより、耐久性が大幅にアップし、吸水もしにくい構造になっています。リフト&フォールなどラインに負荷のかかる誘いでも高い性能を維持します。切られにくいラインカラー。ダークグリーン単色を採用。カラーの境目を目掛けてラインにバイトしてくる歯の鋭い魚からの猛攻を軽減します。
色ダークグリーン
対応MAX LB:14
適合号数0.6
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
圧倒的感度が釣果を変える!。CORE-INPUT製法 -X9構造-。CORE-INPUT製法が適度な張りとワンランク上の高い耐久性を実現。適度な張りにより、ライントラブルを大幅に軽減。Vertical Braid工法(縦編み)。Vertical Braid工法により、抜群の直進性と3%台という超低伸度化に成功。超低伸度により、小型イカの小さなアタリも明確に伝えます。また、直進性の向上により、通常のPEラインと比べて潮の影響を受けにくく、正確な棚の把握が可能です。SP-TⅡコーティング。ライン表面を樹脂膜で覆うSP-TⅡコーティングにより、耐久性が大幅にアップし、吸水もしにくい構造になっています。リフト&フォールなどラインに負荷のかかる誘いでも高い性能を維持します。イカメタル専用設計ラインカラー。夜でも見やすい蛍光5色を採用。さらに棚把握を容易にするため1m毎に黒ピッチを施したイカメタル専用設計です。
色10m×5色のマーキングライン(1m毎に5cmの黒ピッチ付き)
用途信頼のクオリティで支持され続けるシーバス専用ハイエンドモデルPEライン。 強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持。ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさと超低伸度を実現。摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで「釣行していてストレスが少ない」と高い評価を多くいただいています。ライン表面に独自の非フッ素コーティング(SP-V)を纏わせることで、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を持たせています。ラインカラーは水中で目立ちにくいステルスグレーとステータスゴールドを採用。リールに巻いた時の雰囲気は重厚な印象を醸し出し、アングラーの豊かな時間を演出します。
長さ(m)150
本数(BRAID)8
ライン色ステータスゴールド
安定の高強度と優れた耐久性。ハイパフォーマンスPEライン。信頼のクオリティを誇る8本撚り「マックスパワーPE」が、あらゆるキャスティングゲームを強力にサポートします。VARIVAS独自の『高耐破断性工法』によりマックスパワー原糸1本1本を超緻密に編み込むことで、ムラの少ない安定した高強度を実現。大型プラグの連続キャストやタフなファイトにもへこたれない安心の高耐久性。スーパーフッ素の膜を纏わせることでガイドとの摩擦抵抗が大幅に低減。超ロングキャストを可能にします。視認性に優れたホワイトカラーを採用。また、25m毎に施されたマーキングにより、飛距離を容易に把握することが可能。
色ホワイトベースのマーキングライン
関連キーワード