Android 10.0 ディスプレイオーディオ。8コアARM Cortex Octa-Core(1.8GHz)CPU搭載。メモリー4G・ストレージ32G。10.1インチ大画面+178°広視野角。QLEDディスプレイパネルによる高画質な色効果(1280×720)。有線/無線Apple CarPlay & Android Auto対応。1din/2din両サイズ取付け可能。USB・Bluetooth・Wi-fi・内蔵SIMの4種類のアクセス方法で携帯電話と簡単リンク 。携帯電話の画面ミラーリング。強力な内蔵DSP / プリアンプ/イコライザー。aptx/aptxHD対応で高音質。Qualcomm5.0を搭載。AM/FM受信機 。GPS/ナビゲーション。お好みアプリをダウンロード。このモデルは、10.1インチのディスプレイとシングルDINおよび2DINのアダプティブヘッドユニットケースを備えています。ヘッドユニットシングルDIN の寸法は178mm×150mm×50mmで、DIN ボックスの寸法:178mm×78mm×50mm;10.1インチの画面寸法は252 mm×155mmです。標準のシングルDINかダブルDINダッシュボード開口部を備えたほとんどの車両に取り付けることができます;フローティングディスプレイなので、取付時は固定したい角度をある程度上下を調整できます。ただし、一部の車両に対して10.1インチの大画面はエアフローや非常スイッチボタンなどのボタンをふさいで不便を感じる場合があります。この点を気にする方がご遠慮お願いします;共通モデルとし特定車両へ取り付けため、別途第三社製の車種適合な取り付けキット(パネル、交換コード、アンテナ 、交換アダプター、canbusインターフェイスなど(該当する場合) が必要です。ATOTOナビの付属品にはその取り付けキットが付いていません。
仕様2秒起動、画面分割表示、デジタル フォト フレーム、音量自動調整//SCVC(速度連動ボリューム制御)、USB ネットワーク テザリング、ライブリアビュー(LRV)、仮想サラウンドビュー(VSV)、QC3.0高速充電、AI音声アシスタント(自社開発アプリ)、GPSトラッカーTrackHU(自社開発アプリ)
色ブラック
保証期間1年
入出力SDスロット×1、USBポット×2、QC 3.0充電/CarPlay/Android Auto /USB ストレージおよび外部デバイス接続用、4-CH RCA オーディオ出力、フロントカメラ入力、リアビューカメラ入力、AUX オーディオ (L/R)/ビデオ入力、 ステアリング ホイール コントロール入力、ファイバー(SPDIF)出力、外付けマイク
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
Android 10.0 ディスプレイオーディオ。8コアARM Cortex Octa-Core(1.8GHz)CPU搭載。メモリー6G・ストレージ128G。10.1インチ大画面+178°広視野角。QLEDディスプレイパネルによる高画質な色効果(1280×720)。有線/無線Apple CarPlay & Android Auto対応。1din/2din両サイズ取付け可能。USB・Bluetooth・Wi-fi・内蔵SIMの4種類のアクセス方法で携帯電話と簡単リンク 。携帯電話の画面ミラーリング。強力な内蔵DSP / プリアンプ/イコライザー。aptx/aptxHD対応で高音質。Qualcomm5.0を搭載。AM/FM受信機 。GPS/ナビゲーション。お好みアプリをダウンロード。このモデルは、10.1インチのディスプレイとシングルDINおよび2DINのアダプティブヘッドユニットケースを備えています。ヘッドユニットシングルDIN の寸法は178mm×150mm×50mmで、DIN ボックスの寸法:178mm×78mm×50mm;10.1インチの画面寸法は252 mm×155mmです。標準のシングルDINかダブルDINダッシュボード開口部を備えたほとんどの車両に取り付けることができます;フローティングディスプレイなので、取付時は固定したい角度をある程度上下を調整できます。ただし、一部の車両に対して10.1インチの大画面はエアフローや非常スイッチボタンなどのボタンをふさいで不便を感じる場合があります。この点を気にする方がご遠慮お願いします;共通モデルとし特定車両へ取り付けため、別途第三社製の車種適合な取り付けキット(パネル、交換コード、アンテナ 、交換アダプター、canbusインターフェイスなど(該当する場合) が必要です。ATOTOナビの付属品にはその取り付けキットが付いていません。
仕様2秒起動、画面分割表示、デジタル フォト フレーム、音量自動調整//SCVC(速度連動ボリューム制御)、USB ネットワーク テザリング、ライブリアビュー(LRV)、仮想サラウンドビュー(VSV)、QC3.0高速充電、AI音声アシスタント(自社開発アプリ)、GPSトラッカーTrackHU(自社開発アプリ)
色ブラック
保証期間1年
入出力SDスロット×1、USBポット×3、QC 3.0充電/CarPlay/Android Auto /USB ストレージおよび外部デバイス接続用、4-CH RCA オーディオ出力、フロントカメラ入力、リアビューカメラ入力、AUX オーディオ (L/R)/ビデオ入力、ステアリング ホイール コントロール入力、ファイバー(SPDIF)出力
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
関連キーワード