「差動プローブ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz
出力<7V(50kΩ負荷)
確度±1%
リード線長さ(mm)入力:300/600
動作温度(℃)0~50
オフセット<±5mV(代表値)
ケーブル長(cm)BNCケーブル:90
動作湿度(%RH)20~75
周波数帯域をフル帯域/5MHz帯域から選択できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
入力インピーダンス5MΩ//2pF
最大入力電圧±1300V@500(1838V rms)±130V@50(183V rms)
減衰比x50/x500
最高200MHzまで測れる高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)200
入力インピーダンス10MΩ/1.33pF
立ち上がり時間1.75ns
減衰比1:500/50
分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
関連キーワード