10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz 出力<7V(50kΩ負荷) 確度±1% リード線長さ(mm)入力:300/600 動作温度(℃)0~50 オフセット<±5mV(代表値) ケーブル長(cm)BNCケーブル:90 動作湿度(%RH)20~75
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DC~商用周波数(50/60Hz)最大35kVACまで対応した高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 減衰比41.6673611111111
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 周波数40MHz(-3dB) 入力インピーダンス100MΩ±1% S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz) 確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz 最大入力電圧3.0pF±0.5pF 立ち上がり時間9ns 減衰比41.6673611111111
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高200MHzまで測れる高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 周波数帯域(MHz)200 入力インピーダンス10MΩ/1.33pF 立ち上がり時間1.75ns 減衰比1:500/50
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1個
129,800 税込142,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数帯域をフル帯域/5MHz帯域から選択できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 入力インピーダンス5MΩ//2pF 最大入力電圧±1300V@500(1838V rms)±130V@50(183V rms) 減衰比x50/x500
1個
129,800 税込142,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)