「減衰測定器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz
出力<7V(50kΩ負荷)
確度±1%
リード線長さ(mm)入力:300/600
動作温度(℃)0~50
オフセット<±5mV(代表値)
ケーブル長(cm)BNCケーブル:90
動作湿度(%RH)20~75
DC~商用周波数(50/60Hz)最大35kVACまで対応した高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
減衰比41.6673611111111
分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数40MHz(-3dB)
入力インピーダンス100MΩ±1%
S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz)
確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz
最大入力電圧3.0pF±0.5pF
立ち上がり時間9ns
減衰比41.6673611111111
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
最高200MHzまで測れる高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)200
入力インピーダンス10MΩ/1.33pF
立ち上がり時間1.75ns
減衰比1:500/50
コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域をフル帯域/5MHz帯域から選択できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
入力インピーダンス5MΩ//2pF
最大入力電圧±1300V@500(1838V rms)±130V@50(183V rms)
減衰比x50/x500
関連キーワード