カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • PINTECH
  • BIGM(丸山製作所)(135)
  • Canon(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • RIDEZ(ライズ)(23)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エスコ(3)
  • オリエンタルモーター(11)
  • カネミツ(16)
  • サンドビック(11)
  • サン電子(4)
  • スリーピース(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(24)
  • 三菱電機(4)
  • 大正天びん製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-200」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高電圧プローブ PINTECH

    高電圧プローブ

    PINTECH
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
  • PCT603-B 電流センサ DC-300kHz ±600A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】 PINTECH

    PCT603-B 電流センサ DC-300kHz ±600A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】

    PINTECH
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    31日以内出荷
    【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • PCT403-B 電流センサ DC-300kHz ±400A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】 PINTECH

    PCT403-B 電流センサ DC-300kHz ±400A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】

    PINTECH
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    31日以内出荷
    【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • PCT203-B 電流センサ DC-300kHz ±200A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】 PINTECH

    PCT203-B 電流センサ DC-300kHz ±200A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】

    PINTECH
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    31日以内出荷
    【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
関連キーワード
電気測定カテゴリ