PCT403-B 電流センサ DC-300kHz ±400A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】
【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。
【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。
【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。
【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 電流(A)
- ±400
- 周波数範囲
- DC-300kHz
- 確度
- ±10ppm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 減衰比
- 1000:01:00
- 内容量
- 1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
電気測定その他関連用品 の新着商品
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥80,278~¥72,980~
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~カテゴリ























